カラーメタルラック テーブル

カラーメタルラック テーブル - アイリスオーヤマカラーメタルラック テーブル - アイリスオーヤマ

圧迫感のないロータイプのテーブルです。

材質木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)約8.2高さ(mm)400奥行(mm)360間口(mm)760ポール径(Φmm)19内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73787894CMM-T76362760×360×400全体50、木天板30、棚板20ブラウン
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73787876CMM-T76362760×360×400全体50、木天板30、棚板20ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
73787885CMM-T76362760×360×400全体50、木天板30、棚板20ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73787876CMM-T7636215698107CMM-T76362CMM-T76362 カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm アイリスオーヤマ 15698107カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cmアイリスオーヤマ1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73787885CMM-T7636215698116CMM-T76362CMM-T76362 カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm アイリスオーヤマ 15698116カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cmアイリスオーヤマ1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする