オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY

オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY - 3R(スリーアール)オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY - 3R(スリーアール)オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY - 3R(スリーアール)オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY - 3R(スリーアール)

手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。

セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows10/8/7・Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ内容量1個
注意
※タブレット・スマートフォンによっては動かない機種もあるので一度問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737881653R-MSBTVTY
99,900
93,980
103,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする