3R(スリーアール)
XYステージ
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。
顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容
3R-XY01本体
質量(g)
約1557
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(ステージ面)180×135
目盛
マイクロメータ式0.1mm
クランプ
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×31
移動方向
XY軸2方向
移動量(mm)
X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73788244
3R-XY01
¥
39,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください