曜日別特売

インバーター発電機 GV-SEシリーズ

インバーター発電機 GV-SEシリーズ - 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ - 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ - 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ - 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ - 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ - 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ - 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ - 工進
(3件のレビュー)

初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!

用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)内容量1台
注意
※エンジンオイル、ガソリンは付属していません。
※ご使用の電子機器の消費電力をよくお確かめください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取扱説明書
燃料タンク容量(L)
交流定格出力(kVA)
連続運転時間(h)
コンセント
エンジンタイプ
騒音値(dB)
エンジンオイル容量(mL)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73788323GV-9SE(6.5MB)2.30.93.4~7.3AC:合計9Aまで(2個)、DC:5Aまで(シガーソケット)空冷4サイクル 工進K60i(60CC)62.6-58.10.31375×240×44513.8
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73788339GV-16SE(15.8MB)3.41.63.1~8.0AC:合計16Aまで(2個)、DC:8Aまで(シガーソケット)空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)68.0-62.70.4480×275×45018
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN インバーター発電機 GV-16SE
この動画は、2が参考にしています。
KOSHIN インバーター発電機 GV-16SE 使い方ムービー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 野外作業、充電、照明、
清水電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

2年使用しました、約15Lぐらいの使用だと思います、オイルの警告が出ました、意外にオイルの減りが早いと思います、また初めてのオイル交換時に廃油の中にかなり細かいゴミがたくさん出てきてびっくりします、最初のワンタンクぐらいでオイル交換した方がいいと思います、ならしでオイル交換しなかったので、オイル上がりがあったと思いますなので、オイルも一緒にもっていかないと使えません、それ以外は問題ないでした。

対象商品 : 73788323
2023-01-04
用途: 移動工事のサブ電源に使用
大門補修建設業・工事業

電気のない工事現場や電源から距離がある場合に使用しています。クルマには2.3キロの発電機が載せていますが重量があるためサブで使うには軽量の小型が重宝します。

4が参考にしています
対象商品 : 73788339
2022-06-20
用途: 災害時緊急用
農・林・水産業

エンジン音も思いのほか静かでした。ただ、OIL投入時、給入時のゲージが無いため投入には慎重にせざるをえない。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする