曜日別特売

タイルカーペット

タイルカーペット - 東リタイルカーペット - 東リ

立体的で深い色調のソリッドカラー。
様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。
全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。

材質パイル:BCFナイロン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス繊維布寸法(mm)500×500質量(kg)22.5密度1/10ゲージ 10.5ステッチ防炎性能試験番号EO080033全厚(mm)8人体帯電圧(kV)1以下内容量1箱
注意
※個人宅は配送不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73788384GX3035GX3035
35,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788393GX3054GX3054
35,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
1が参考にしています
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする