リンクサス(Linxas)
きるとホットベスト
肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。
縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。
体の位置にヒーターを装着可能。
用途
きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。
種別
ベスト
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨
寿命
充放電 約500回
温度調節
バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
充電時間(時間)
約3(LX-3350B)
保温時間(h)
約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
内容量
1着
注意
※PAT HEATER(注文コード:61524244)とバッテリーLX-3350BA(注文コード:61424235)又はバッテリーLX-6700BⅢ(注文コード54586675)は別売りとなります。
※PAT HEATERとバッテリーが無いとヒーターベストとしてご使用頂けません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73795698
LX-KHV/M
M
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73795707
LX-KHV/L
L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73795716
LX-KHV/LL
LL
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください