曜日別特売

ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入

ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途作業用/調理に/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に/産業用/食品関連業/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に/産業用/介護・福祉関連業/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業にRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73791884845S25.519ポリエチレンブルー0.06食品衛生法適合伸縮性・柔軟性粉無エンボスなし100
オープン
359
395(税込)
当日出荷
73791893845M25.520.5ポリエチレンブルー約0.06食品衛生法適合伸縮性粉無エンボスなし100
オープン
359
395(税込)
当日出荷
73791909845L25.522ポリエチレンブルー0.06食品衛生法適合伸縮性・柔軟性粉無エンボスなし100
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする