マイゾックス
RTKポール 2m
付属品
専用ケース
材質
1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム
全長(mm)
2000(石突先端からネジ底部まで)
質量(kg)
1.1
目盛(mm)
5
取付ねじ
5/8
全縮(mm)
1130(石突先端からネジ底部まで)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73797773
RCP-200
¥
47,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください