マイゾックス
RTKポール Jタイプ
携帯性抜群のオールカーボン
携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。
水準器(本体一体)20′/2mm
付属品
専用ケース
材質
カーボンファイバー
直径(Φmm)
32
取付ねじ
5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
全縮(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73797807
RCP-200J
2000
650
1000×2本(石突先端からネジ底部まで)
¥
57,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
73797816
RCP-300J
3000
900
1000×3本(石突先端からネジ底部まで)
¥
63,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください