曜日別特売

RTKポール用フラット石突

RTKポール用フラット石突 - マイゾックス

勾配のある変化点での計測が可能。
勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。
ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。
測点に合わせやすい十字罫書線。
先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。

高さ(mm)86.5寸法(Φmm)設置面:80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797825RCP-FF
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする