飯塚製作所
鋼板メラミン塗装量水標 直目盛
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
厚さ(mm)
1
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
形状
テープ幅(mm)
目盛
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73797983
一般式/直目盛
1000
Ⅰ型
120
一般式
6穴
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73797999
中電式/直目盛
1000
Ⅰ型
120
中電式
6穴
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798008
AKK式/直目盛
900
Ⅰ型
130
AKK式
6穴
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798017
AKK式中継板
100
Ⅰ型
130
AKK式
4穴
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798026
一般式/直目盛
1000
平型
120
一般式
6穴
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798035
中電式/直目盛
1000
平型
120
中電式
6穴
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798044
一般式/直目盛
1000
R型
120
一般式
6穴
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500