曜日別特売

鋼板メラミン塗装量水標 勾配目盛

鋼板メラミン塗装量水標 勾配目盛 - 飯塚製作所
(1件のレビュー)

遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。

形状Ⅰ型厚さ(mm)1内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
テープ幅(mm)
目盛
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737980533分勾配10443分勾配120一般式6穴
11,550
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737980695分勾配11185分勾配120一般式8穴
12,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737980781割勾配14141割勾配120一般式8穴
16,250
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737980871割5分勾配1802(2枚)1割5分勾配120一般式1枚あたり/6穴
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737980962割勾配2236(2枚)2割勾配120一般式1枚あたり/8穴
25,250
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981053分勾配10443分勾配120中電式6穴
11,550
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981145分勾配11185分勾配120中電式8穴
12,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981231割勾配14141割勾配120中電式8穴
16,250
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981391割5分勾配1802(2枚)1割5分勾配120中電式1枚あたり/6穴
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981482割勾配2236(2枚)2割勾配120中電式1枚あたり/8穴
25,250
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981573分勾配10443分勾配130AKK式6穴
12,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981665分勾配11185分勾配130AKK式8穴
12,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981751割勾配14141割勾配130AKK式8穴
17,750
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981841割5分勾配1802(2枚)1割5分勾配130AKK式1枚あたり/6穴
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
737981932割勾配2236(2枚)2割勾配130AKK式1枚あたり/8穴
25,250
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73798053
2023-04-05
用途: 既設製品の交換
製造業

3種類でてますが、どうやって指定するんですか?指定方法を教えて下さい。

MonotaROからの回答

目盛のタイプによって形状が異なります。掲載画像を参考にお選びください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする