飯塚製作所
鋼板量水標 反射塗装 直目盛
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
形状
Ⅰ型
厚さ(mm)
1
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※部分反射は反射塗装面以外はメラミン塗装です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
テープ幅(mm)
目盛
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73798209
部分反射
1000
部分反射
120
一般式
6穴
¥
10,000
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798218
全面反射
1000
全面反射
120
一般式
6穴
¥
12,050
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798227
部分反射
1000
部分反射
120
中電式
6穴
¥
10,000
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798236
全面反射
1000
全面反射
120
中電式
6穴
¥
12,050
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798245
部分反射
900
部分反射
130
AKK式
6穴
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798254
中継板
100
中継板
130
AKK式
4穴
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798263
全面反射
900
全面反射
130
AKK式
6穴
¥
12,050
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798279
中継板(全反用)
100
中継板(全反用)
130
AKK式
4穴
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500