飯塚製作所
ABS樹脂量水標 直目盛
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
穴数
8穴
形状
Ⅰ型
タイプ
直目盛
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73798306
一般式/直目盛
120
一般式
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798315
中電式/直目盛
120
中電式
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798324
AKK式/直目盛
130
AKK式
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500