飯塚製作所
ステンレス量水標 反射塗装 直目盛
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
長さ(mm)
1000
形状
Ⅰ型
厚さ(mm)
1
穴数
6穴
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
テープ幅(mm)
目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73798516
部分反射
部分反射
120
一般式
¥
19,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798525
全面反射
全面反射
120
一般式
¥
21,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798534
部分反射
部分反射
120
中電式
¥
19,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798543
全面反射
全面反射
120
中電式
¥
21,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798559
部分反射
部分反射
130
AKK式
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73798568
全面反射
全面反射
130
AKK式
¥
23,540
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500