飯塚製作所
デジタル流速計 中・高速用
標準流速計とデジタルメーターのセット
流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。
寸法(mm)
センサ:120×400
質量(kg)
センサ:2
質量(g)
デジタルメーター:660
電源
単3乾電池4本
ケーブル長(m)
標準10
検出方式
電磁素子検出方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
デジタルメーター:150×54×170
最小単位
1mm
測定モード
10・20・40秒平均流速
重錘(kg)
4
耐圧水深(m)
約30
測定流速(m/s)
センサ: 0.1~0.3→2.8~3.5、デジタルメーター :0.03~3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73798595
MCM-1
¥
480,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください