飯塚製作所
三映式P流速計
三映式L流速計の改良タイプ
付属品
コード 4m、測桿1m3本、分数ブザー、十字型尾翼、リール・紐、格納ケース
寸法(mm)
417×100×90
質量(kg)
1.24
電源
単4アルカリ乾電池6本
ブザー音
1音/1・5・10・20・50・100回転
最低水位(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73798604
P-Ⅰ型
0.30~3.50m/s
¥
370,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73798613
P-Ⅱ型
0.05~0.70m/s
¥
370,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください