曜日別特売

チップ DGS

チップ DGS - タンガロイチップ DGS - タンガロイ
勝手NRoHS指令(10物質対応)対応寸法PSIRL(°)0.0寸法PSIRR(°)0.0内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
寸法RE(mm)
寸法h(mm)
寸法INSL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73794088DGS2.39-020 AH70252.390.25.0020.00
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794097DGS3.18-020 AH70253.180.25.0020.00
28,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794106DGS4.76-040 AH70254.760.45.5025.00
33,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794115DGS6.35-040 AH70256.350.45.5025.00
35,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする