タンガロイ
チップ TCIG
寸法S1(mm)
3.50
刃幅公差(mm)
(溝入れ刃幅)0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CDX(mm)
2.00
寸法SSC(mm)
10
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73794544
TCIG10-150-010 AH725
0.1
1.50
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794553
TCIG10-200-010 AH725
0.1
2.00
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794569
TCIG10-250-020 AH725
0.2
2.50
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください