曜日別特売

先端交換式ヘッド VCA-04,06

先端交換式ヘッド VCA-04,06 - タンガロイ先端交換式ヘッド VCA-04,06 - タンガロイ
刃数4直径(Φmm)1.95接続ねじS08スパナKEYV-S08寸法LF(mm)16.50RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15.0最大切込み(mm)5.00寸法DCX(mm)12.00寸法DCSFMS(mm)12.00寸法FHA(°)0内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73794849VCA120L05.0A45-04S08 AH715
22,000
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする