曜日別特売

先端交換式ヘッド VEE-03

先端交換式ヘッド VEE-03 - タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-03 - タンガロイ
刃数3寸法FHA(°)38.0寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DCSFMS(mm)
最大切込み(mm)
接続ねじ
寸法LF(mm)
スパナ
推奨締付トルク(N・m)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795147VEE117L07.0R03-03S08 AH71511.707.00S0816.50KEYV-S0815.011.70
18,700
13,996
15,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795156VEE157L08.0R03-03S10 AH71515.308.00S1020.50KEYV-S1028.015.70
29,000
23,960
26,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする