曜日別特売

先端交換式ヘッド VEE-I

先端交換式ヘッド VEE-I - タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I - タンガロイ
刃数4直径(Φmm)25.00接続ねじS15スパナKEYV-W20寸法LF(mm)37.00寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40.0最大切込み(mm)22.00寸法DCSFMS(mm)23.90寸法FHA(°)38.0寸法CHW(mm)9999.00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795165VEE250L22.0R05I04S15 AH715
28,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする