タンガロイ
先端交換式ヘッド VFM
刃数
6
直径(Φmm)
25.00
接続ねじ
S10
スパナ
KEYV-T50L
寸法LF(mm)
8.55
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.00
推奨締付トルク(N・m)
28.0
最大切込み(mm)
7.50
寸法DCSFMS(mm)
15.30
寸法FHA(°)
10.0
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73795244
VFM250L07.5R04I06S10 AH715
¥
29,400
¥
23,960
¥
26,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください