曜日別特売

先端交換式ヘッド VFX-04

先端交換式ヘッド VFX-04 - タンガロイ先端交換式ヘッド VFX-04 - タンガロイ
寸法FHA(°)20.0寸法KAPR(°)97.0給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法DCSFMS(mm)
最大切込み(mm)
寸法RE(mm)
接続ねじ
寸法LF(mm)
寸法RMPX(°)
寸法fz(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795253VFX120L0.60R18E04S08 AH715411.500.61.80S0816.505.00.1612.00
29,200
23,960
26,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795269VFX120L0.65R12E06S08 AH750611.500.651.20S0816.503.00.1612.00
23,200
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795278VFX160L0.80R22E04S10 AH715415.400.82.20S1020.505.00.216.00
45,200
35,960
39,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795287VFX160L1.05R20E06S10 AH750615.401.052.00S1020.503.00.216.00
48,200
35,960
39,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする