曜日別特売

業務用呼気アルコール検知器

業務用呼気アルコール検知器 - サンコーテクノ

吹けば顔が写る検知器
高精度センサーを搭載
顔写真を自動撮影して本人確認
誰にでも使える直感的な操作性
機能美に徹したシンプルデザイン

仕様顔写真自動撮影/顔写真+測定結果自動プリントアウト付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚適合ST-MP、ST-PPR-2000材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVCネイビー質量(g)1300(センサーモジュール含む)備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)使用温度範囲(℃)5~35電源(V)DC12/ACアダプター測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184検知方式燃料電池センサーRoHS指令(10物質対応)対応認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-57)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795603ST-2000
138,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする