パッカブルオックスフォードヤッケ

パッカブルオックスフォードヤッケ - COVER WORK(カバーワーク)パッカブルオックスフォードヤッケ - COVER WORK(カバーワーク)パッカブルオックスフォードヤッケ - COVER WORK(カバーワーク)パッカブルオックスフォードヤッケ - COVER WORK(カバーワーク)パッカブルオックスフォードヤッケ - COVER WORK(カバーワーク)パッカブルオックスフォードヤッケ - COVER WORK(カバーワーク)パッカブルオックスフォードヤッケ - COVER WORK(カバーワーク)パッカブルオックスフォードヤッケ - COVER WORK(カバーワーク)

収納・携帯が可能なパッカブルヤッケ。
撥水加工を施した軽量ポリエステル生地(オックスフォード編み)を採用。
背中にはベンチレーションを採用し、内部のムレを防ぎ快適な着心地を持続します。
フード・裾部にはドローコード付き。
収納力抜群の大型のフロントポケットを備え、使用していないときは本体をフロントポケット内に収納することでバッグに入れて気軽に携帯できます。

材質ポリエステル(AC撥水加工)収納時寸法(cm)縦28.5×横17.5×厚さ3.0内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797414F-865ブラック5L77134101175-185(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73797369F-865ブラックM6311083155-165(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797378F-865ブラックL6611484165-175(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797387F-865ブラックLL6811686175-185(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797396F-865ブラック3L7212090175-185(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797405F-865ブラック4L7412898175-185(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797423F-865オリーブM6311083155-165(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797439F-865オリーブL6611484165-175(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797448F-865オリーブLL6811686175-185(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797457F-865オリーブ3L7212090175-185(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797466F-865オリーブ4L7412898175-185(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
73797475F-865オリーブ5L77134101175-185(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする