ORIGINAL WORKS(ササガワ)
タグセット
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×60
紐長(cm)
20
材質
カード紙(157g/m2)
付属品
麻紐付き
セット数
150枚(30枚入×5冊)
内容量
1袋(30枚×5冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73802515
19-2550
クラフト
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
73802524
19-2560
ホワイト
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください