防寒あったかベストWヒーター

防寒あったかベストWヒーター - DAISHIN(大進)防寒あったかベストWヒーター - DAISHIN(大進)防寒あったかベストWヒーター - DAISHIN(大進)防寒あったかベストWヒーター - DAISHIN(大進)防寒あったかベストWヒーター - DAISHIN(大進)

熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター
熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます
カンタン操作 押すだけでOK!
薄くて軽く着心地フィット!
いつも清潔!手洗い可能

付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書種別ベストブラック質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A表示方式LED3色(青・白・赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA機能防寒バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)バッテリー容量(mAh)10000素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100ケーブル長(cm)約85USBポート数2個口稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73796258WVW-S21S396949
オープン
9,890
10,879(税込)
8日以内出荷
73796267WVW-M21M415252
オープン
9,890
10,879(税込)
当日出荷
73796276WVW-L21L436555
オープン
取扱い終了
73796285WVW-LL21LL477061
オープン
取扱い終了
73796294WVW-3L213L517067
オープン
取扱い終了
73796303WVW-4L214L537269
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする