モノタロウ

前割普通便座

前割普通便座 - モノタロウ前割普通便座 - モノタロウ前割普通便座 - モノタロウ前割普通便座 - モノタロウ
(19件のレビュー)

ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。

材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861927-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 洋式化便器のスワレットに施工できました

洋式化便器のスワレットに施工できました、とても簡単でした

対象商品 : 73861927
2025-10-12
用途: 付け替え
建設業・工事業

便座が割れたので取り替えのために購入した。取り付けボルトが短いため取り付け不可。ボルトをもう2センチ長くしてほしい。

対象商品 : 73861927
2025-07-18
用途: 破損したので交換
その他業種

TOTOのTC252が割れてしまったので交換しようと思ったらメーカー品は既に廃盤になっており、こちらが使えるとレビューがあったので購入。
元のものより長いので少し本体より前に出ます。あとは座った時に幅が少し細めでちょっと弱そうかなとは思いますが問題なく使えそうです。女性1人でも簡単に交換出来ました。

対象商品 : 73861927
2025-10-07
用途: お客様の家に装着
サービス業

簡単に取付完了しました!
また購入させていただきます。

2025-07-01
用途: トイレ便座交換
不動産業

取り付けも簡単で蓋がゆっくり閉まるのも入居者に喜んでいただきました。

対象商品 : 73861927
2025-06-25
用途: 既存便座のひび割れにより交換
不動産業

簡単に取り付け出来て良かった。蓋がゆっくりしまり、入居者さんにも喜んで頂きました

2025-04-17
用途: トイレ便座
株式会社ライフワン不動産業

クーポンを利用させて頂いてますが、コスパ良好で時々頼んでます。故障もなく良い商品だと思ってよくリピートしています。

2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする