タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り

タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り - Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。
パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。
耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。
欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。
低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。
最高レベルでの評価を得ました。
13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。
水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。
清潔に保て、繰り返し使えます。

用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73798866WKTG1SH1AXS237.7918本体繊維部:ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン・金属繊維・その他、ゴム部:ニトリルゴムグレー13欧州規格 EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準F耐切創・耐突刺・低発塵性・伸縮性・柔軟性1
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
73798875WKTG1MH1AXM247.99.619.2本体繊維部:ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン・金属繊維・その他、ゴム部:ニトリルゴムグレー13欧州規格 EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準F耐切創・耐突刺・低発塵性・伸縮性・柔軟性1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73798884WKTG1LH1AXL258.410.220.4本体繊維部:ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン・金属繊維・その他、ゴム部:ニトリルゴムグレー13欧州規格 EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準F耐切創・耐突刺・低発塵性・伸縮性・柔軟性1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
73798893WKTG1XH1AXLL268.610.521本体繊維部:ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン・金属繊維・その他、ゴム部:ニトリルゴムグレー13欧州規格 EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準F耐切創・耐突刺・低発塵性・伸縮性・柔軟性1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73798884
2024-01-17
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社神垣鉄工所製造業

タングステンの金属繊維を編み込み・・・とありますが、装着した際の金属感は全く感じられません。普通の軍手よりは若干厚い印象を受けますが、細かい作業でなければ特に気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする