イノアック住環境
オユポリスマートチューブ
給水・給湯用架橋ポリエチレン管。
巻き癖が少なく、配管の取り回しがラクで施工しやすくなりました。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
50
内容量
1巻(50m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
呼び径(mm)
呼び径
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73800844
HXLS-13-550-OR-L
5
オレンジ
13
13
17.0×12.8
¥
42,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800853
HXLS-13-550-BU-L
5
ブルー
13
13
17.0×12.8
¥
42,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800869
HXLS-16-550-OR-L
5
オレンジ
16
16
21.5×16.2
¥
59,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800878
HXLS-16-550-BU-L
5
ブルー
16
16
21.5×16.2
¥
59,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800887
HXLS-20K-550-OR-L
5
オレンジ
20
20
27.0×20.5
¥
69,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800896
HXLS-20K-550-BU-L
5
ブルー
20
20
27.0×20.5
¥
69,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800905
HXLS-13-1050-OR-L
10
オレンジ
13
13
17.0×12.8
¥
63,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800914
HXLS-13-1050-BU-L
10
ブルー
13
13
17.0×12.8
¥
63,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800923
HXLS-16-1050-OR-L
10
オレンジ
16
16
21.5×16.2
¥
88,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800939
HXLS-16-1050-BU-L
10
ブルー
16
16
21.5×16.2
¥
88,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800948
HXLS-20K-1050-OR-L
10
オレンジ
20
20
27.0×20.5
¥
103,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800957
HXLS-20K-1050-BU-L
10
ブルー
20
20
27.0×20.5
¥
103,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類