イノアック住環境
オユポリチューブUP配管パック
耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管になります。
屋外配管にも使える架橋ポリエチレン管と継手のセット品。
材質
ポリエチレン
保温材厚(mm)
10
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(m)
呼び径(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73800966
PXLN-102P
オユポリチューブUP:2本、保温材:4個、ユニオン継手:4個
2
10
10
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800975
PXLN-103P
オユポリチューブUP:2本、保温材:4個、ユニオン継手:4個
3
10
10
¥
21,850
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800984
PXLN-105P
オユポリチューブUP:2本、保温材:4個、ユニオン継手:4個
5
10
10
¥
26,450
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73800993
PXLN-1025P
オユポリチューブUP:1本、保温材:8個、ユニオン継手:8個
25
10
10
¥
41,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73801009
PXLN-132P
オユポリチューブUP:2本、保温材:4個、ユニオン継手:4個
2
13
13
¥
21,850
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73801018
PXLN-133P
オユポリチューブUP:2本、保温材:4個、ユニオン継手:4個
3
13
13
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73801027
PXLN-135P
オユポリチューブUP:2本、保温材:4個、ユニオン継手:4個
5
13
13
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73801036
PXLN-1325P
オユポリチューブUP:1本、保温材:8個、ユニオン継手:8個
25
13
13
¥
44,280
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類