ストラクチャスキャン

ストラクチャスキャン - GSSI社

探査深度約60cm!
鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です!
ハイスペックモデル。オプション機能対応。

用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8内容量1式
4月1日より値下げいたしました。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※「キューブアンテナ」、「ACLINEトラック」オプション対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73801684SIR-EZXT
4,600,000
4,598,000
5,057,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする