GSSI社
小型キューブアンテナ
狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット
適合
FCC、RSS、RoHS、CE
質量(g)
約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み)
ケーブル長(m)
約3
保護等級
IP65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約8.3×9.6×9.6
周波数(MHz)
2300
動作温度(℃)
-20~40
探知物検出深度(mm)
600
内容量
1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73801815
XT用
¥
2,180,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400