ユーティリティスキャンスマート

ユーティリティスキャンスマート - GSSI社

わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト!
簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!

質量(kg)約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)56×49×32保護等級IP65フォーマット形式RADAN (.dzt)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等周波数(MHz)350アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)保管温度範囲(℃)-40~60バッテリー稼動時間7時間探知物検出深度(mm)~10000動作温度範囲(℃)-20~40内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73801833TLPanasonicタフパッド、LineTrac付、専用運搬ケース付
4,840,000
4,798,000
5,277,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73801849SLNVIDIAシールドタブレット、LineTrac付、専用運搬ケース付
3,400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73801858SNVIDIAシールドタブレット、LineTracなし、専用運搬ケース付
3,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする