曜日別特売

完全非破壊型鉄筋腐食探知器

完全非破壊型鉄筋腐食探知器 - Giatec

鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要

セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90本体質量(g)約975測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV温度測定範囲(℃)-10~75寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5湿度測定範囲(%)0~100測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨入力インピーダンス10MΩ以上保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH動作温度(℃)0~45言語表示英語、日本語プロトコルBluetooth V4.0LE測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH動作湿度(%RH)20~95内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73801928iCOR(タブレットPC付き)
5,280,000
5,198,000
5,717,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする