曜日別特売
(3件のレビュー)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)約0.08規格食品衛生法適合機能耐油、伸縮性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73801544882SS16
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
73801553882S17
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
73801569882M19
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
73801578882L21
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
73801587882LL22.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73801553
2024-10-10
用途: 清掃作業に
建設業・工事業

ニトリルグローブは色々使ってますが、これはわりと丈夫で、今の所ハズレ(すぐ破れるなど)は引いてません。メーカー品でこの値段なら安心して使えますし、リピもありだなと思います。

対象商品 : 73801587
2024-07-25
用途: 作業時
製造業

いつもこちらを使っていますが、来るのが早いので助かっています

対象商品 : 73801587
2022-12-22
用途: バイクの整備
製造業

私、手が大きいものでLLサイズを購入しました。※普段の手袋グローブ系もLL若しくはXLです。
使用した所、ちょっと大きいかなという感じです。
※手が大きいというより、手のひら面積が大きく、指が長い?
しかし、夏場は汗で蒸れるので、これで丁度よし!冬場はちょっとブカブカしています。サイズ選択のご参考になれば。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする