六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当

六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 - 日産ネジ六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 - 日産ネジ六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 - 日産ネジ

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。

材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※RoHS2対応品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73802208HTP0R(PT)1/16287.723643
オープン
159
175(税込)
当日出荷
73802217HTP1R(PT)1/8289.728753.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
73802226HTP2R(PT)1/41913.157964.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73802235HTP3R(PT)3/81916.6621085
オープン
379
417(税込)
当日出荷
73802244HTP4R(PT)1/21420.95512106
オープン
569
626(税込)
当日出荷
73802253HTP6R(PT)3/41426.44114147
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73802269HTP8R(PT)11133.24916.5179
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする