曜日別特売

六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当

六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 - 日産ネジ六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 - 日産ネジ六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 - 日産ネジ

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。

材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シール無しのタイプもございます。
※RoHS2対応品です。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73802278HTPS0R(PT)1/16287.723643
オープン
219
241(税込)
当日出荷
73802287HTPS1R(PT)1/8289.728753.5
オープン
209
230(税込)
当日出荷
73802296HTPS2R(PT)1/41913.157964.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
73802305HTPS3R(PT)3/81916.6621085
オープン
599
659(税込)
当日出荷
73802314HTPS4R(PT)1/21420.95512106
オープン
799
879(税込)
当日出荷
73802323HTPS6R(PT)3/41426.44114147
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73802339HTPS8R(PT)11133.24916.5179
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3907:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする