耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ - タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ - タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ - タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ - タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ - タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ - タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ - タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)

紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。

用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62298733RMW8L-2.5B1個シリコンゴムブラック2.5
110
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
73827749RMW10L-6B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック3
125
119
131(税込)
当日出荷
お客様組立品
62298749RMW8L-2.5S1個シリコンゴムライトグレー2.5
110
109
120(税込)
当日出荷
73827758RMW10L-6B-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック310
8,270
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62298758RMW8L-4B1個シリコンゴムブラック2.5
110
109
120(税込)
当日出荷
73827767RMW10L-6S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー3
125
119
131(税込)
当日出荷
お客様組立品
62298767RMW8L-4S1個シリコンゴムライトグレー2.5
130
129
142(税込)
当日出荷
73827776RMW10L-6S-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー310
8,270
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827785RMW10S-6B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック3
110
109
120(税込)
当日出荷
お客様組立品
62298776RMW25L-17B1個シリコンゴムブラック26.2
220
219
241(税込)
当日出荷
73827794RMW10S-6S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー3
110
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62298785RMW25L-17S1個シリコンゴムライトグレー26.2
220
219
241(税込)
当日出荷
73827803RMW12L-7B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック5
125
119
131(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827819RMW12L-7B-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック450
6,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827828RMW12L-7S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー5
125
119
131(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827837RMW12L-7S-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー450
6,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827846RMW12S-7B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック5
110
109
120(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827855RMW12S-7B-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック429
6,290
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827864RMW12S-7S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー5
110
109
120(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827873RMW12S-7S-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー429
6,290
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827889RMW16L-8B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック8
140
139
153(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827898RMW16L-8B-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック716
8,210
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827907RMW16L-8S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー8
140
139
153(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827916RMW16L-8S-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー716
8,210
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827925RMW16S-8B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック7
125
119
131(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827934RMW16S-8B-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック666
7,520
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827943RMW16S-8S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー7
125
119
131(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827959RMW16S-8S-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー666
7,520
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827968RMW20L-12B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック13
160
159
175(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827977RMW20L-12B-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック1219
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827986RMW20L-12S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー13
160
159
175(税込)
当日出荷
お客様組立品
73827995RMW20L-12S-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー1219
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73828004RMW20S-12B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック13
140
139
153(税込)
当日出荷
お客様組立品
73828013RMW20S-12B-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック1185
8,740
8,698
9,568(税込)
当日出荷
お客様組立品
73828029RMW20S-12S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー13
140
139
153(税込)
当日出荷
お客様組立品
73828038RMW20S-12S-P1袋(100個)本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー1185
8,740
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73828047RMW32L-21B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック34
300
299
329(税込)
当日出荷
お客様組立品
73828056RMW32L-21S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー34
300
299
329(税込)
当日出荷
お客様組立品
73828065RMW40L-27B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック59
570
569
626(税込)
当日出荷
お客様組立品
73828074RMW40L-27S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー59
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73828083RMW50L-38B1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ブラック110
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
お客様組立品
73828099RMW50L-38S1個本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー110
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73827968
2023-05-30
用途: 電気配線貫通時
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点などは特にありません。

対象商品 : 62298767
2023-04-21
用途: ケース内にケーブルを引き込む際に必要

ネジ部の長さが少し長いのが気になる程度で、全体的に満足だが黒色が在庫がない。

対象商品 : 73827907
2022-01-23
用途: 通信機器のメンテナンス時

屋外GPSアンテナの引込みケーブル接続用にプールボックスで使用。SMA形同軸コネクタのプラグ(六角対辺8mm対角長9.2mm)を辛うじて通すことが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする