チルトレッグ TLWシリーズ

チルトレッグ TLWシリーズ - タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズ - タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズ - タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズ - タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズ - タカチ電機工業

ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。
接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。
傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。

付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19602845TLW-46BBTPE:ブラック1319251.2
790
789
868(税込)
当日出荷
73830743TLW-70BBTPE:ブラック2030275.4
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
お客様組立品
19602854TLW-46NGTPE:グレー1319251.2
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
73830759TLW-70EBBTPE:ブラック--375.4
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19602863TLW-46LGTPE:グレー1319251.2
790
789
868(税込)
当日出荷
73830768TLW-70ELGTPE:グレー--375.4
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830777TLW-70ENGTPE:グレー--375.4
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830786TLW-70LGTPE:グレー2030275.4
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする