オリバー
ボックスベンチ 幅1500mm 木目ナチュラル色 ファブリック
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
材質
(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板
幅(mm)
1500
質量(kg)
43
高さ(mm)
865
奥行(mm)
620
張地
ファブリック(平織)
座高(mm)
450
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73832825
PD・SK-001・NB・S15・F・OR_BF-02L
オレンジ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73832834
PD・SK-001・NB・S15・F・NV_BF-02V
ネイビー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73832843
PD・SK-001・NB・S15・F・GR_BF-02B
グレー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません