ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー

ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー - オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー - オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー - オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー - オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー - オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー - オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー - オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー - オリバー

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。

仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1500質量(kg)43高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73833008PD・SK-001・MB・S15・V・YE_AL-06Qイエロー
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73833017PD・SK-001・MB・S15・V・NV_AL-06Xネイビー
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73833026PD・SK-001・MB・S15・V・GR_AL-06Dグレー
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする