■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。



以前、60mlのものが販売されてたのですが、今は100mlのものしかなく。。。
60だとパソコンバッグに入れても邪魔にならないのだが、100mlは大きすぎて少し邪魔になる。容器の工夫かミニサイズの販売を希望。
何種類かの溶剤を使用しふき取りを行っていましたが白くシミが残ってしまい困っていましたOAクリーナーでふき取りを行ったところシミが残りませんでした。
今後使用したいと思います。