AUTONICS(オートニクス)
中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途
シリコン剤での止水シール及び接着。
一液性RTVゴムでのコーティング。
アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。
付属品
テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)
質量(kg)
7.2
電源(V)
AC100~240
適合チューブ内径(Φmm)
4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834417
MV5000MPT4T
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません