抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 11.6インチ画面対応

抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 11.6インチ画面対応 - ヒサゴ抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 11.6インチ画面対応 - ヒサゴ抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム Chromebook/Windows PC 11.6インチ画面対応 - ヒサゴ

抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。
抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。
ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。
指紋を付きにくくする防指紋加工、画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。
付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等を除去できます。
GIGAスクール構想により、学校で多く使われているChromebook/WindowsPC 11.6インチ画面に対応。

適合機種Chromebook/WindowsPC 11.6インチセット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚材質PETフィルム寸法(mm)256×144対応インチサイズ11.6特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工内容量1冊(1枚)
注意
※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
※本製品は液晶画面を完全に保護することを保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73834645PF404
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする