曜日別特売

アルミデスクフック&カップホルダー

アルミデスクフック&カップホルダー - JTTアルミデスクフック&カップホルダー - JTTアルミデスクフック&カップホルダー - JTTアルミデスクフック&カップホルダー - JTTアルミデスクフック&カップホルダー - JTTアルミデスクフック&カップホルダー - JTTアルミデスクフック&カップホルダー - JTTアルミデスクフック&カップホルダー - JTT

コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。
便利なカップホルダー装備
耐荷重5kgのデスクフック
スタイリッシュで高品質なアルミ仕様
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止

寸法(mm)約120×83×91適合厚さ(mm)天板:45まで質量(g)約185耐荷重(kg)最大5適合径(Φmm)カップ:70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像73834959ALDESKCUP-BKブラック
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像73834968ALDESKCUP-SVシルバー
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする