曜日別特売

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 - エコリカ

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。
直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。

形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器は使用不可。
※本製品はエコリカ直管形LEDランプ専用器具です。指定製品以外はお使いになれません。
※本製品は器具本体のみとなります。直管形LEDランプは別途ご購入ください。
※取付けには電気工事士の資格が必要です。 販売店・工事店に取付けをご依頼ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73835144ECL-FLTA-1KT-Mエコリカ 直管形LEDランプ 40形40形1灯全長1250×幅153×高さ841.2
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73835117ECL-FLTA-2KT-Mエコリカ 直管形LEDランプ 40形40形2灯全長1250×幅190×高さ871.7
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
73835178ECL-FLTA20-2KT-Mエコリカ 直管形LEDランプ 20形20形2灯全長614×幅215×高さ821.7
9,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする