エコリカ
直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形
直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
適合
エコリカ 直管形LEDランプ 40形
種別
40形2灯
形状
下面開放(埋込型)
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
接続方式
直結方式
器具・セット
器具のみ
保証期間
1年
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器は使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73835214
ECL-FLTA-2CYO-M
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください