曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ - エレコム

わずか約67gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの3ボタンIR LEDマウス。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズM適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1300カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源
対応OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73835853M-BY11BRKBKブラック【マウス本体】約67※電池含む【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15【マウス本体】58.8×104.8×38.6
3,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
73835887M-BY11BRKWHホワイト【マウス本体】約67※電池含む【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15【マウス本体】58.8×104.8×38.6
3,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
73835869M-BY11BRKBUブルーマウス本体:約67(電池含む)本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 11/10/8.1、Android 7~10、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15、iOS14.2.1、iPadOS 14.4マウス本体:58.8 ×104.8 ×38.6
3,990
取扱い終了
代替品有
73835878M-BY11BRKPNピンクマウス本体:約67(電池含む)本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本Windows 11/10/8.1、Android 7~10、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15、iOS14.2.1、iPadOS 14.4マウス本体:58.8 ×104.8 ×38.6
3,990
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73835869M-BY11BRKBU73835853M-BY11BRKBKM-BY11BRKBU ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ エレコム 73835853ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズエレコム1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73835878M-BY11BRKPN73835887M-BY11BRKWHM-BY11BRKPN ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ エレコム 73835887ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズエレコム1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする